Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben 5,5 x 32, Kreuzschlitz Phillips Form F, Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben 5,5 x 32, Kreuzschlitz Phillips Form F, Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben 5,5 x 32, Kreuzschlitz Phillips Form F, Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben 5,5 x 32, Kreuzschlitz Phillips Form F, Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben 5,5 x 32, Kreuzschlitz Phillips Form F, Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben 5,5 x 32, Kreuzschlitz Phillips Form F, Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-301371
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     301371
EAN/GTIN:
     4057221283459
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Linsenblechschraube
DIN 7981 5,5x32 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H), F Linsen-Blechschrauben Form F-H
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
3
Gewindeausführung:
konisch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
y:
3,6
s:
3
d:
5,5
l:
32
k:
3,95
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Zapfen
Vollgewinde:
ja
dk:
10,8
Form:
F
Normart:
DIN
Kopfform:
Halbrundkopf
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
32 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Norm:
7981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,04*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3741*
€ 2,82518
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0015*
€ 2,38179
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9307*
€ 2,29753
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.