Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7976 Sechskant-Blechschrauben Form C 6,3 x 16 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7976 Sechskant-Blechschrauben Form C 6,3 x 16 A2 blank
DIN 7976 Sechskant-Blechschrauben Form C 6,3 x 16 A2 blank
DIN 7976 Sechskant-Blechschrauben Form C 6,3 x 16 A2 blank
DIN 7976 Sechskant-Blechschrauben Form C 6,3 x 16 A2 blank
DIN 7976 Sechskant-Blechschrauben Form C 6,3 x 16 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-300796
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     300796
EAN/GTIN:
     4057221272842
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976
DIN 7976 A 2 Form C Sechskant-Blechschrauben, mit Spitze - Abmessung: C 6,3 x 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
s:
10
d:
6,3
l:
16 mm
k:
4,8
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
Form:
C
Kopfform:
Außensechskant
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
16 mm
Durchmesser:
6,3 mm
Norm:
7976
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0308*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3809*
€ 2,83327
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.