Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7969 Senkschrauben mit Schlitz für Stahlkonstruktionen M 16 x 90, 4.6 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7969 Senkschrauben mit Schlitz für Stahlkonstruktionen M 16 x 90, 4.6 verzinkt farblos
DIN 7969 Senkschrauben mit Schlitz für Stahlkonstruktionen M 16 x 90, 4.6 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-299842
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299842
EAN/GTIN:
     4057221625624
Suchbegriffe:
DIN 7969
Senkkopfschraube DIN 7969
Senkschraube DIN 7969
din 7969
DIN 7969 Mu 4.6 SB galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz für Stahlkonstruktionen, mit Sechskantmu. - Abmessung: M 16 x 90
Weitere Informationen:
d:
16
l:
90
b:
35
k:
9
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antriebsgröße:
2,5
Gewinde:
M 16
Spitze:
ohne
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
W:
75°
a max.:
19,6
dk max.:
35
t:
3
N:
2,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.6
Länge:
90 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
7969
Weitere Suchbegriffe: 7969-16-90-4.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,8753*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,7153*
€ 6,80121
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,4553*
€ 6,49181
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,2353*
€ 6,23001
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,0553*
€ 6,01581
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8153*
€ 5,73021
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8753*
€ 4,61161
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.