Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7968 Sechskant-Paßschrauben mit Mutter 20x55mm Stahl 5.6 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7968 Sechskant-Paßschrauben mit Mutter 20x55mm Stahl 5.6 feuerverzinkt
DIN 7968 Sechskant-Paßschrauben mit Mutter 20x55mm Stahl 5.6 feuerverzinkt
DIN 7968 Sechskant-Paßschrauben mit Mutter 20x55mm Stahl 5.6 feuerverzinkt
DIN 7968 Sechskant-Paßschrauben mit Mutter 20x55mm Stahl 5.6 feuerverzinkt
DIN 7968 Sechskant-Paßschrauben mit Mutter 20x55mm Stahl 5.6 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-299757
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299757
EAN/GTIN:
     4057221162945
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 7968 Mu
Passschraube DIN 7968 Mu
DIN 7968 Mu 5.6 SB feuerverzinkt Sechskant-Passschrauben für Stahlkonstruktionen, mit Sechskantmu. - Abmessung: M 20 x 55
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
d2:
20,71
l:
55
b:
28,5
k:
13
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
30
d:
20
Normart:
DIN
Gewinde:
M 20
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
30
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
5.6
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
55 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
7968
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,7397*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,9397*
€ 8,25824
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,5197*
€ 7,75844
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,3197*
€ 7,52044
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,1097*
€ 7,27054
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,8497*
€ 6,96114
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7397*
€ 5,64024
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.