Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7968 Sechskant-Paßschrauben mit Mutter 12x45mm Stahl 5.6 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7968 Sechskant-Paßschrauben mit Mutter 12x45mm Stahl 5.6 feuerverzinkt
DIN 7968 Sechskant-Paßschrauben mit Mutter 12x45mm Stahl 5.6 feuerverzinkt
DIN 7968 Sechskant-Paßschrauben mit Mutter 12x45mm Stahl 5.6 feuerverzinkt
DIN 7968 Sechskant-Paßschrauben mit Mutter 12x45mm Stahl 5.6 feuerverzinkt
DIN 7968 Sechskant-Paßschrauben mit Mutter 12x45mm Stahl 5.6 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-299728
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299728
EAN/GTIN:
     4057221162518
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 7968 Mu
Passschraube DIN 7968 Mu
DIN 7968 Mu 5.6 SB feuerverzinkt Sechskant-Passschrauben für Stahlkonstruktionen, mit Sechskantmu. - Abmessung: M 12 x 45
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
d2:
12,74
l:
45
b:
20,5
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
18
d:
12
Normart:
DIN
Gewinde:
M 12
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
18
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
5.6
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
7968
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,2189*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,0292*
€ 21,45475
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,6892*
€ 21,05015
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,0492*
€ 20,28855
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,4215*
€ 15,97159
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,0215*
€ 15,49559
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,4786*
€ 13,65953
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,0289*
€ 11,93439
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,2189*
€ 9,78049
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.