Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7968 Sechskant-Paßschrauben mit Mutter 20x55mm Stahl 5.6 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7968 Sechskant-Paßschrauben mit Mutter 20x55mm Stahl 5.6 verzinkt
DIN 7968 Sechskant-Paßschrauben mit Mutter 20x55mm Stahl 5.6 verzinkt
DIN 7968 Sechskant-Paßschrauben mit Mutter 20x55mm Stahl 5.6 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-299710
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299710
EAN/GTIN:
     4057221163508
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 7968 Mu
Passschraube DIN 7968 Mu
DIN 7968 Mu 5.6 SB galvanisch verzinkt Sechskant-Passschrauben für Stahlkonstruktionen, mit Sechskantmu. - Abmessung: M 20 x 55
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
d2:
20,71
l:
55
b:
28,5
k:
13
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
30
d:
20
Normart:
DIN
Gewinde:
M 20
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
30
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
5.6
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
55 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
7968
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,7124*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,1524*
€ 9,70136
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,1024*
€ 9,64186
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,7224*
€ 9,18966
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,4624*
€ 8,88026
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,2124*
€ 8,58276
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,7124*
€ 6,79776
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.