Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 14 x 9, A4 blank, mit Bund, kurz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 14 x 9, A4 blank, mit Bund, kurz
DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 14 x 9, A4 blank, mit Bund, kurz
DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 14 x 9, A4 blank, mit Bund, kurz
Artikel-Nr.:
     5417F-299458
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299458
EAN/GTIN:
     4057221987975
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
DIN 7604 C
Verschlussschraube DIN 7604 C
DIN 7604 A 4 Form A Verschlussschrauben mit Bund und Ask., leichte Ausführung, mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: AM 14 x 1,5
Weitere Informationen:
Länge:
9 mm
Werkstoffart:
Edelstahl
d3:
-
s:
19
d2:
19
d1:
14x1,5
t:
-
m:
6
d:
14
l:
15,5
i:
9
c:
0,5
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antriebsgröße:
19
Spitze:
ohne
Gewinde:
M 14
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antrieb:
Außensechskant
Vollgewinde:
Ja
Form:
A
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
7604
Weitere Suchbegriffe: din 7604 a m14x1,5, din 7604 a, din 7604 a4, 7604-14-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,752*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,2752* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,297*
€ 24,15343
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,761*
€ 22,32559
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,233*
€ 20,50727
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,062*
€ 19,11378
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,692*
€ 18,67348
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,752*
€ 15,17488
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.