Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 12 x 9, A4 blank, mit Bund, kurz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 12 x 9, A4 blank, mit Bund, kurz
DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 12 x 9, A4 blank, mit Bund, kurz
DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 12 x 9, A4 blank, mit Bund, kurz
Artikel-Nr.:
     5417F-299457
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299457
EAN/GTIN:
     4057221987968
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
DIN 7604 C
Verschlussschraube DIN 7604 C
DIN 7604 A 4 Form A Verschlussschrauben mit Bund und Ask., leichte Ausführung, mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: AM 12 x 1,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
t:
-
m:
6
i:
9
c:
0,5
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
d3:
-
d2:
17
d1:
12x1,5
d:
12 mm
l:
15,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
17
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Feingewinde
Gewinde:
M 12
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Form:
A
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Länge:
9 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
7604
Weitere Suchbegriffe: din 7604 a4, din 7604 a, 7604-12-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,773*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,4773* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,246*
€ 27,66274
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,519*
€ 25,60761
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,822*
€ 23,58818
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,483*
€ 21,99477
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,173*
€ 21,62587
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,773*
€ 17,57987
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.