Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 18 x 9, Stahl verzinkt farblos, mit Bund, kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 18 x 9, Stahl verzinkt farblos, mit Bund, kurz
DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 18 x 9, Stahl verzinkt farblos, mit Bund, kurz
DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 18 x 9, Stahl verzinkt farblos, mit Bund, kurz
DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 18 x 9, Stahl verzinkt farblos, mit Bund, kurz
Artikel-Nr.:
     5417F-299452
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299452
EAN/GTIN:
     4057221987838
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
DIN 7604 C
Verschlussschraube DIN 7604 C
DIN 7604 Stahl Form A galvanisch verzinkt Verschlussschrauben mit Bund und Ask., leichte Ausführung, mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: AM 18 x 1,5
Weitere Informationen:
d3:
10
Durchmesser:
18 mm
s:
17
Norm:
7604
d2:
23
Normart:
DIN
d1:
18x1,5
Form:
A
t:
8
Oberfläche:
verzinkt
m:
6
Werkstoff:
Stahl
d:
18 mm
l:
17
i:
9
c:
2
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antriebsgröße:
17
Gewindesteigung (fein):
1,5
Spitze:
ohne
Gewinde:
M 18
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antrieb:
Außensechskant
Vollgewinde:
Ja
Länge:
9 mm
Werkstoffart:
Stahl
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.720 KGM
Weitere Suchbegriffe: din 7604 a m18, din 7604 a, 7604-18-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1106*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8006*
€ 2,14271
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5706*
€ 1,86901
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5206*
€ 1,80951
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4506*
€ 1,72621
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4006*
€ 1,66671
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1106*
€ 1,32161
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.