Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 14 x 9, Stahl verzinkt farblos, mit Bund, kurz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 14 x 9, Stahl verzinkt farblos, mit Bund, kurz
DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 14 x 9, Stahl verzinkt farblos, mit Bund, kurz
DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 14 x 9, Stahl verzinkt farblos, mit Bund, kurz
DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 14 x 9, Stahl verzinkt farblos, mit Bund, kurz
Artikel-Nr.:
     5417F-299450
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299450
EAN/GTIN:
     4057221987777
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
DIN 7604 C
Verschlussschraube DIN 7604 C
DIN 7604 Stahl Form A galvanisch verzinkt Verschlussschrauben mit Bund und Ask., leichte Ausführung, mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: AM 14 x 1,5
Weitere Informationen:
d3:
-
Durchmesser:
14 mm
s:
19
Norm:
7604
d2:
19
Normart:
DIN
d1:
14x1,5
Form:
A
t:
-
Oberfläche:
verzinkt
m:
6
Werkstoff:
Stahl
d:
14
l:
15,5
i:
9
c:
0,5
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antriebsgröße:
19
Gewindesteigung (fein):
1,5
Spitze:
ohne
Gewinde:
M 14
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antrieb:
Außensechskant
Vollgewinde:
Ja
Länge:
9 mm
Werkstoffart:
Stahl
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.050 KGM
Weitere Suchbegriffe: din 7604 a, 7604-14-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,295*
€ 63,42105
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,31*
€ 59,8689
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,80*
€ 55,692
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,05*
€ 52,4195
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,34*
€ 51,5746
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,01*
€ 42,8519
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,47*
€ 36,2593
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.