Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 10 x 6, Stahl verzinkt farblos, mit Bund, kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 10 x 6, Stahl verzinkt farblos, mit Bund, kurz
DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 10 x 6, Stahl verzinkt farblos, mit Bund, kurz
DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 10 x 6, Stahl verzinkt farblos, mit Bund, kurz
DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 10 x 6, Stahl verzinkt farblos, mit Bund, kurz
Artikel-Nr.:
     5417F-299448
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299448
EAN/GTIN:
     4057221987715
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
DIN 7604 C
Verschlussschraube DIN 7604 C
DIN 7604 Stahl Form A galvanisch verzinkt Verschlussschrauben mit Bund und Ask., leichte Ausführung, mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: AM 10 x 1
Weitere Informationen:
d3:
-
Durchmesser:
10 mm
s:
14
Norm:
7604
d2:
14
Normart:
DIN
d1:
10x1
Form:
A
t:
-
Oberfläche:
verzinkt
m:
4
Werkstoff:
Stahl
d:
10 mm
l:
10,5
i:
6
c:
0,5
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antriebsgröße:
14
Gewindesteigung (fein):
1
Spitze:
ohne
Gewinde:
M 10
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antrieb:
Außensechskant
Vollgewinde:
Ja
Länge:
6 mm
Werkstoffart:
Stahl
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.400 KGM
Weitere Suchbegriffe: din 7604 a, 7604-10-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4326*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7626*
€ 0,90749
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6026*
€ 0,71709
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5826*
€ 0,69329
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5426*
€ 0,64569
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5226*
€ 0,62189
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4326*
€ 0,51479
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.