Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 3,5 x 22, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 3,5 x 22, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 3,5 x 22, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 3,5 x 22, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 3,5 x 22, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-298983
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     298983
EAN/GTIN:
     4057221308886
Suchbegriffe:
7504-3,5-22-Stahl
DIN 7504 3,5x22 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx), P Bohrschrauben, Senkkopf mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
für Blechdicken:
0,7-2,25
Werkstoff:
Stahl
Gewindeausprägung:
metrisch;Blech;Voll
dp max.:
2,8
Form:
P
dk:
6,8
d:
3,5
l:
22
k:
2,1
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
Bohrspitze
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Blechgewinde
Antriebsgröße:
15
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
22 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Norm:
7504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0139*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0139*
€ 0,01654
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.