Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 4,8 x 70, Außensechskant, Stahl verzinkt, Form K Außensechskant mit Flansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 4,8 x 70, Außensechskant, Stahl verzinkt, Form K Außensechskant mit Flansch
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 4,8 x 70, Außensechskant, Stahl verzinkt, Form K Außensechskant mit Flansch
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 4,8 x 70, Außensechskant, Stahl verzinkt, Form K Außensechskant mit Flansch
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 4,8 x 70, Außensechskant, Stahl verzinkt, Form K Außensechskant mit Flansch
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 4,8 x 70, Außensechskant, Stahl verzinkt, Form K Außensechskant mit Flansch
Artikel-Nr.:
     5417F-298823
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     298823
EAN/GTIN:
     4055248118679
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504 K Schraube
DIN 7504 Stahl Form K galvanisch verzinkt Bohrschrauben, mit Blechschrauben-Gew., mit Sechskant-Flanschkopf - Abmessung: K 4,8 x 70
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit angepresster Scheibe
Werkstoff:
Stahl
für Blechdicken:
1,75-4,4
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Form:
K
Spitze:
Bohrspitze
Vollgewinde:
Ja
s:
8
d:
4,8
l:
70
k:
4,3
Gewindeart:
Blechgewinde
Bohrbereich von/bis:
1,75/4,4
dp max.:
4,1
c:
0,9
dc:
10,5
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Außensechskant
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Norm:
7504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0547*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5938*
€ 3,08662
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2054*
€ 0,24443
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1962*
€ 0,23348
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1902*
€ 0,22634
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0926*
€ 0,11019
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.