Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form CE , 8 x 45, Torx, Stahl verzinkt, Linsenkopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form CE , 8 x 45, Torx, Stahl verzinkt, Linsenkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form CE , 8 x 45, Torx, Stahl verzinkt, Linsenkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form CE , 8 x 45, Torx, Stahl verzinkt, Linsenkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form CE , 8 x 45, Torx, Stahl verzinkt, Linsenkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form CE , 8 x 45, Torx, Stahl verzinkt, Linsenkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-298752
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     298752
EAN/GTIN:
     4057221316560
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube m8x45
linsenkopfschraube torx
DIN 7500 8x45 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx), C Gwindefurchende Schrauben,Linsenkopf mit Innensechsrund CE-ISR
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Gewindeausprägung:
metrisch;gewindefurchend;Voll
Antriebsgröße:
40
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
gewindefurchend
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
16
P:
1,25
d:
8
l:
45
k:
6
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Torx
Form:
CE
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
45 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
7500
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschrauben m8, 7500-8-45-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1541* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,63*
€ 34,0697
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,62*
€ 31,6778
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,42*
€ 29,0598
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,16*
€ 27,5604
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,47*
€ 26,7393
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,51*
€ 22,0269
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,41*
€ 18,3379
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.