Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form CE , 8 x 35, Torx, Stahl verzinkt, Linsenkopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form CE , 8 x 35, Torx, Stahl verzinkt, Linsenkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form CE , 8 x 35, Torx, Stahl verzinkt, Linsenkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form CE , 8 x 35, Torx, Stahl verzinkt, Linsenkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form CE , 8 x 35, Torx, Stahl verzinkt, Linsenkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form CE , 8 x 35, Torx, Stahl verzinkt, Linsenkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-298750
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     298750
EAN/GTIN:
     4057221316522
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenschraube torx m8x35
linsenkopfschraube torx
DIN 7500 8x35 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx), C Gwindefurchende Schrauben,Linsenkopf mit Innensechsrund CE-ISR
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Gewindeausprägung:
metrisch;gewindefurchend;Voll
Antriebsgröße:
40
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
gewindefurchend
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
16
P:
1,25
d:
8
l:
35
k:
6
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Torx
Form:
CE
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
35 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
7500
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschrauben m8, 7500-8-35-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1559* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,88*
€ 34,3672
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,82*
€ 31,9158
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,65*
€ 29,3335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,36*
€ 27,7984
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,62*
€ 26,9178
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,66*
€ 22,2054
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,59*
€ 18,5521
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.