Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form CE , 8 x 20, Torx, Stahl verzinkt, Linsenkopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form CE , 8 x 20, Torx, Stahl verzinkt, Linsenkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form CE , 8 x 20, Torx, Stahl verzinkt, Linsenkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form CE , 8 x 20, Torx, Stahl verzinkt, Linsenkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form CE , 8 x 20, Torx, Stahl verzinkt, Linsenkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form CE , 8 x 20, Torx, Stahl verzinkt, Linsenkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-298747
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     298747
EAN/GTIN:
     4057221316461
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenschrauben torx m8x20mm
linsenkopfschraube torx
DIN 7500 8x20 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx), C Gwindefurchende Schrauben,Linsenkopf mit Innensechsrund CE-ISR
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
d:
8
l:
20
k:
6
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
metrisch;gewindefurchend;Voll
Antriebsgröße:
40
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
gewindefurchend
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
16
P:
1,25
Form:
CE
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
20 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
7500
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschrauben m8, 7500-8-20-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,14602* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,28*
€ 143,1332
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,06*
€ 136,9214
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,07*
€ 128,6033
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,08*
€ 123,8552
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 85,81*
€ 102,1139
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,01*
€ 86,8819
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.