Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form C, 8 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Linsenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form C, 8 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Linsenkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form C, 8 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Linsenkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form C, 8 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Linsenkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form C, 8 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Linsenkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form C, 8 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Linsenkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-298576
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     298576
EAN/GTIN:
     4057221313903
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschrauben m8x20
linsenkopfschrauben m8
DIN 7500 8x20 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Pozidriv (Z), C Gewindefurchende Schrauben Form C ( Kopf nach DIN 7985 )
Weitere Informationen:
Furchbereich max.:
5
Werkstoff:
Stahl
d:
8
l:
20
k:
6
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Gewindeausprägung:
metrisch;gewindefurchend;Voll
Antriebsgröße:
4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
gewindefurchend
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
16
P:
1,25
Form:
C
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
20 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
7500
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube, 7500-8-20-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,083*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1372*
€ 0,16327
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1193*
€ 0,14197
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,083*
€ 0,09877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.