Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form C, 3 x 5, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Linsenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form C, 3 x 5, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Linsenkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form C, 3 x 5, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Linsenkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form C, 3 x 5, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Linsenkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form C, 3 x 5, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Linsenkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form C, 3 x 5, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Linsenkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-298520
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     298520
EAN/GTIN:
     4057221313255
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenschrauben pz m3x5
linsenkopfschrauben m3
DIN 7500 3x5 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Pozidriv (Z), C Gewindefurchende Schrauben Form C ( Kopf nach DIN 7985 )
Weitere Informationen:
Furchbereich max.:
2
Werkstoff:
Stahl
Gewindeausprägung:
metrisch;gewindefurchend;Voll
Antriebsgröße:
1
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
gewindefurchend
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
6
P:
0,5
d:
3
l:
5
k:
2,4
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Form:
C
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
5 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
7500
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube, 7500-3-5-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0113*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0113*
€ 0,01345
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.