Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 12 x 70, 12.9 blank, Schaftpassung h8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 12 x 70, 12.9 blank, Schaftpassung h8
ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 12 x 70, 12.9 blank, Schaftpassung h8
ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 12 x 70, 12.9 blank, Schaftpassung h8
ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 12 x 70, 12.9 blank, Schaftpassung h8
ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 12 x 70, 12.9 blank, Schaftpassung h8
Artikel-Nr.:
     5417F-298239
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     298239
EAN/GTIN:
     4057221461642
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379 m12
iso 7379
~ISO 7379 12.9 h8 Pass-Schulterschrauben, Schaftpassung h8 - Abmessung: 16 - M 12 x 70
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
8
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Ausführung:
Schaftpassung h8
Werkstoffart:
Stahl
dk:
24
s:
8
d:
12
l:
70
b:
18,4
k:
11
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Schaftdurchmesser:
16
Gewinde:
M 12
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
Innensechskant
ds:
16
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
12.9
Länge:
70 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
7379
Weitere Suchbegriffe: iso 7379-10x70, 7379-12-70-12.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,3709*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,4435*
€ 12,42777
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,7172*
€ 10,37347
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,2572*
€ 9,82607
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,0472*
€ 9,57617
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,5894*
€ 7,84139
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,3694*
€ 7,57959
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,5209*
€ 6,56987
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3709*
€ 6,39137
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3709*
€ 5,20137
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.