Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 8 x 30, 12.9 blank, Schaftpassung h8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 8 x 30, 12.9 blank, Schaftpassung h8
ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 8 x 30, 12.9 blank, Schaftpassung h8
ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 8 x 30, 12.9 blank, Schaftpassung h8
ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 8 x 30, 12.9 blank, Schaftpassung h8
ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 8 x 30, 12.9 blank, Schaftpassung h8
Artikel-Nr.:
     5417F-298215
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     298215
EAN/GTIN:
     4057221460973
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379 m8x30
iso 7379
~ISO 7379 12.9 h8 Pass-Schulterschrauben, Schaftpassung h8 - Abmessung: 10 - M 8 x 30
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
b:
13,25
k:
7
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Schaftdurchmesser:
10
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 8
ds:
10
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Ausführung:
Schaftpassung h8
dk:
16
s:
5
d:
8
l:
30
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
12.9
Länge:
30 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
7379
Weitere Suchbegriffe: iso 7379 m8, 7379-8-30-12.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0717*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2788*
€ 5,09177
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8588*
€ 4,59197
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7588*
€ 4,47297
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,9499*
€ 2,32038
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6494*
€ 1,96279
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5894*
€ 1,89139
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,3217*
€ 1,57282
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0717*
€ 1,27532
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.