Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7349 Scheiben 17 x 40 x 6, für Schrauben mit schweren Spannstiften, Stahl galv. verzinkt, DiSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7349 Scheiben 17 x 40 x 6, für Schrauben mit schweren Spannstiften, Stahl galv. verzinkt, DiSP
DIN 7349 Scheiben 17 x 40 x 6, für Schrauben mit schweren Spannstiften, Stahl galv. verzinkt, DiSP
DIN 7349 Scheiben 17 x 40 x 6, für Schrauben mit schweren Spannstiften, Stahl galv. verzinkt, DiSP
Artikel-Nr.:
     5417F-298177
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223517873
EAN/GTIN:
     4057223517873
Suchbegriffe:
DIN 7349
DIN 7349 Scheibe
DIN 7349 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 7349
DIN 7349 17 Stahl, galv. verzinkt dickschichtpassiviert Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Durchmesser:
200
Gewicht kg per 100:
3,999
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.365 KGM
d2:
40
d1:
17
d:
17 mm
s:
6
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
galvanisch verzinkt DiSP
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
6 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Innendurchmesser:
17 mm
Norm:
7349
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 7349, din 7349 17x40x6, din 7349, din 7349 stahl, 7349-17-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6958*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1458*
€ 1,3635
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0158*
€ 1,2088
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9358*
€ 1,1136
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9058*
€ 1,0779
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8658*
€ 1,0303
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6958*
€ 0,828
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.