Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7349 Scheiben 13 x 30 x 6, für Schrauben mit schweren Spannstiften, Stahl galv. verzinkt, DiSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7349 Scheiben 13 x 30 x 6, für Schrauben mit schweren Spannstiften, Stahl galv. verzinkt, DiSP
DIN 7349 Scheiben 13 x 30 x 6, für Schrauben mit schweren Spannstiften, Stahl galv. verzinkt, DiSP
DIN 7349 Scheiben 13 x 30 x 6, für Schrauben mit schweren Spannstiften, Stahl galv. verzinkt, DiSP
Artikel-Nr.:
     5417F-298176
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223517866
EAN/GTIN:
     4057223517866
Suchbegriffe:
DIN 7349
DIN 7349 Scheibe
DIN 7349 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 7349
DIN 7349 13 Stahl, galv. verzinkt dickschichtpassiviert Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Durchmesser:
200
Gewicht kg per 100:
2,201
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.439 KGM
d2:
30
d1:
13
d:
13 mm
s:
6
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
galvanisch verzinkt DiSP
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
6 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Norm:
7349
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 7349, din 7349 13x30x6, din 7349, din 7349 stahl, 7349-13-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,416*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,686*
€ 0,81634
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,586*
€ 0,69734
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,556*
€ 0,66164
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,516*
€ 0,61404
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,506*
€ 0,60214
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,416*
€ 0,49504
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.