Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7349 Scheiben 6,4 x 17 x 3, für Schrauben mit schweren Spannstiften, Stahl galv. verzinkt, DiSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7349 Scheiben 6,4 x 17 x 3, für Schrauben mit schweren Spannstiften, Stahl galv. verzinkt, DiSP
DIN 7349 Scheiben 6,4 x 17 x 3, für Schrauben mit schweren Spannstiften, Stahl galv. verzinkt, DiSP
DIN 7349 Scheiben 6,4 x 17 x 3, für Schrauben mit schweren Spannstiften, Stahl galv. verzinkt, DiSP
Artikel-Nr.:
     5417F-298173
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223517835
EAN/GTIN:
     4057223517835
Suchbegriffe:
DIN 7349
DIN 7349 Scheibe
DIN 7349 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 7349
DIN 7349 6,4 Stahl, galv. verzinkt dickschichtpassiviert Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Durchmesser:
200
Gewicht kg per 100:
0,391
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.413 KGM
d2:
17
d1:
6,4
d:
6,4 mm
s:
3
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
galvanisch verzinkt DiSP
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
17 mm
Innendurchmesser:
6,4 mm
Norm:
7349
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 7349, din 7349 6,4x17x3, din 7349, din 7349 st 6,4, 7349-6,4-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0362*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9529*
€ 2,32395
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6235*
€ 1,93197
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.