Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7093 Flache Scheiben 16 (17x50x3), mit Außendurchmesser ca. 3d, 200 HV Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7093 Flache Scheiben 16 (17x50x3), mit Außendurchmesser ca. 3d, 200 HV Stahl feuerverzinkt
ISO 7093 Flache Scheiben 16 (17x50x3), mit Außendurchmesser ca. 3d, 200 HV Stahl feuerverzinkt
ISO 7093 Flache Scheiben 16 (17x50x3), mit Außendurchmesser ca. 3d, 200 HV Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-297549
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297549
EAN/GTIN:
     4057222588645
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
ISO 7093-1 
Stahl 200 HV feuerverzinkt 
Flache Scheiben, große Reihe 
Produktklasse A

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Außenmaße:
50
d2:
50
d1:
17
d:
16
h:
3
Stärke:
3
s:
3
Werkstoff:
Stahl
für Schrauben:
16
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
200 HV
Oberfläche:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Innendurchmesser:
17 mm
Norm:
7093
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,277*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9337*
€ 3,4911
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5004*
€ 0,59548
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4523*
€ 0,53824
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4223*
€ 0,50254
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4023*
€ 0,47874
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.