Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7093 Flache Scheiben 6 (6,4x18x1,6), mit Außendurchmesser ca. 3d, 200 HV Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7093 Flache Scheiben 6 (6,4x18x1,6), mit Außendurchmesser ca. 3d, 200 HV Stahl feuerverzinkt
ISO 7093 Flache Scheiben 6 (6,4x18x1,6), mit Außendurchmesser ca. 3d, 200 HV Stahl feuerverzinkt
ISO 7093 Flache Scheiben 6 (6,4x18x1,6), mit Außendurchmesser ca. 3d, 200 HV Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-297545
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297545
EAN/GTIN:
     4057222588515
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
ISO 7093-1 
Stahl 200 HV feuerverzinkt 
Flache Scheiben, große Reihe 
Produktklasse A
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Außenmaße:
18
d2:
18
d1:
6,4
d:
6
h:
1,6
Stärke:
1,6
s:
1,6
Werkstoff:
Stahl
für Schrauben:
6
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
200 HV
Oberfläche:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,6 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Innendurchmesser:
6,4 mm
Norm:
7093
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0259*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9137*
€ 2,2773
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6175*
€ 1,92483
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5511*
€ 1,84581
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0519*
€ 0,06176
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.