Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 Scheiben 36 (37x66x5), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl feuerverzinkt, Produktklasse A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 Scheiben 36 (37x66x5), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl feuerverzinkt, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 36 (37x66x5), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl feuerverzinkt, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 36 (37x66x5), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl feuerverzinkt, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 36 (37x66x5), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl feuerverzinkt, Produktklasse A
Artikel-Nr.:
     5417F-297459
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297459
EAN/GTIN:
     4057222631150
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Stahl 200 HV feuerverzinkt Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 36
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
B
s:
5
d2:
66
d1:
37
d:
36
Stärke:
5
Durchmesser:
66
Gewicht kg per 100:
7,92
LAENGE:
5
Werkstoff:
Stahl
für Schrauben:
36
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
200 HV
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
5 mm
Außendurchmesser:
66 mm
Innendurchmesser:
37 mm
Norm:
7090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9287*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1041*
€ 6,07388
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,6041*
€ 5,47888
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,3396*
€ 1,59412
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2387*
€ 1,47405
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2087*
€ 1,43835
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1587*
€ 1,37885
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9287*
€ 1,10515
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.