Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 Scheiben 16 (17x30x3), 200 HV, Form A flach ohne Fase, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7089 Scheiben 16 (17x30x3), 200 HV, Form A flach ohne Fase, A4 blank
ISO 7089 Scheiben 16 (17x30x3), 200 HV, Form A flach ohne Fase, A4 blank
ISO 7089 Scheiben 16 (17x30x3), 200 HV, Form A flach ohne Fase, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-297393
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297393
EAN/GTIN:
     4057222627023
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO 7089 A 4 200 HV Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase - Abmessung: 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
A
s:
3
d2:
30
d1:
17
d:
16
Stärke:
3
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
200 HV
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Material:
Edelstahl
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Innendurchmesser:
17 mm
Norm:
7089
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0858*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0768*
€ 2,47139
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1762*
€ 0,20968
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1501*
€ 0,17862
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1393*
€ 0,16577
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1347*
€ 0,16029
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0858*
€ 0,1021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.