Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7050 Senkkopf-Blechschrauben, 3,9 x 38, Kreuzschlitz Pozidrive, Form C, Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7050 Senkkopf-Blechschrauben, 3,9 x 38, Kreuzschlitz Pozidrive, Form C, Stahl verzinkt farblos
ISO 7050 Senkkopf-Blechschrauben, 3,9 x 38, Kreuzschlitz Pozidrive, Form C, Stahl verzinkt farblos
ISO 7050 Senkkopf-Blechschrauben, 3,9 x 38, Kreuzschlitz Pozidrive, Form C, Stahl verzinkt farblos
ISO 7050 Senkkopf-Blechschrauben, 3,9 x 38, Kreuzschlitz Pozidrive, Form C, Stahl verzinkt farblos
ISO 7050 Senkkopf-Blechschrauben, 3,9 x 38, Kreuzschlitz Pozidrive, Form C, Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-297199
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297199
EAN/GTIN:
     4057221293106
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Blechschraube ISO 7050
Blechschrauben ISO 7050
DIN 7982 Kreuzschlitz
ISO 7050 3,9x38 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Pozidriv (Z), C Senk-Blechschrauben,C mit Spitze, Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Feingewinde
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
y:
3,2
dk:
-
s:
2
d:
3,9
l:
38
k:
-
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
Normart:
ISO
Form:
C
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
38 mm
Durchmesser:
3,9 mm
Norm:
7050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0247*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.