Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6925 Sechskantmutter M 20, Stahl Klasse 10 galvanisch verzinkt, mit Metallklemmteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6925 Sechskantmutter M 20, Stahl Klasse 10 galvanisch verzinkt, mit Metallklemmteil
DIN 6925 Sechskantmutter M 20, Stahl Klasse 10 galvanisch verzinkt, mit Metallklemmteil
DIN 6925 Sechskantmutter M 20, Stahl Klasse 10 galvanisch verzinkt, mit Metallklemmteil
DIN 6925 Sechskantmutter M 20, Stahl Klasse 10 galvanisch verzinkt, mit Metallklemmteil
DIN 6925 Sechskantmutter M 20, Stahl Klasse 10 galvanisch verzinkt, mit Metallklemmteil
Artikel-Nr.:
     5417F-296989
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     296989
EAN/GTIN:
     4057222440066
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN 6925 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter
d:
20
h:
20
e:
32,95
Gewicht kg per 100:
6,6
s:
30
m:
11
Antrieb:
Außensechskant
Schlüsselweite:
30
Normart:
DIN
Gewinde:
M 20
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
20
Durchmesser:
20 mm
Norm:
6925
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8092*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,2054*
€ 6,19443
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,7354*
€ 5,63513
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,3916*
€ 1,656
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2785*
€ 1,52142
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2185*
€ 1,45002
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9992*
€ 1,18905
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8092*
€ 0,96295
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.