| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-296984 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4057223516593 EAN/GTIN: 4057223516593 |
| |
|
| | |
| DIN 6924 16 8, galv. verzinkt farblos Sechskantmuttern mit Klemmteil Sechskantmuttern mit Klemmteil mit nichtmetallischem Einsatz Weitere Informationen: | | Gewicht kg per 100: | 3,78 | Antrieb: | Außensechskant | s: | 24 | m: | 14,1 | d: | 16 | h: | 18 | Normart: | DIN | Ausführung: | Sechskantmutter hohe Form | Gewindeart: | metrisch | Oberfläche: | verzinkt | Werkstoff: | 8 | Werkstoffart: | Stahl | Höhe: | 18 | Durchmesser: | 16 mm | Norm: | 6924 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, iso7040 m16 verzinkt, din 6924, din 6924 m16, 6924-16-Stahl Klasse 8 |
| | |
| |