| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-296978 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4057223516531 EAN/GTIN: 4057223516531 |
| |
|
| | |
| DIN 6924 4 8, galv. verzinkt farblos Sechskantmuttern mit Klemmteil Sechskantmuttern mit Klemmteil mit nichtmetallischem Einsatz Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Gewicht kg per 100: | 0,11 | Antrieb: | Außensechskant | s: | 7 | m: | 2,9 | d: | 4 | h: | 6 | Normart: | DIN | Ausführung: | Sechskantmutter hohe Form | Gewindeart: | metrisch | Oberfläche: | verzinkt | Werkstoff: | 8 | Werkstoffart: | Stahl | Höhe: | 6 | Durchmesser: | 4 mm | Norm: | 6924 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, iso 7040 verzinkt, din 6924, din 6924 m4, 6924-4-Stahl Klasse 8 |
| | |
| |