Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 6, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, Sperrverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 6, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, Sperrverzahnung
DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 6, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, Sperrverzahnung
DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 6, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, Sperrverzahnung
DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 6, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, Sperrverzahnung
DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 6, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, Sperrverzahnung
Artikel-Nr.:
     5417F-296952
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     296952
EAN/GTIN:
     4055248117924
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
DIN 6923 6 8, galv. verzinkt farblos, mit (Sperr-)Verzahnung Sechskantmuttern mit Flansch, mit Sperrverzahnung
Weitere Informationen:
s:
10
m:
14,2
d:
6
h:
6
Antrieb:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeart:
metrisch
Normart:
DIN
Gewinde:
M 6
Werkstoff:
8
Ausführung:
mit Sperrverzahnung
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
10
Höhe:
6 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
6923
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00991*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69852*
€ 2,02124
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41767*
€ 1,68703
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03744*
€ 0,04455
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02238*
€ 0,02663
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01959*
€ 0,02331
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01397*
€ 0,01662
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00991*
€ 0,01179
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.