Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 5, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, Sperrverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 5, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, Sperrverzahnung
DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 5, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, Sperrverzahnung
DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 5, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, Sperrverzahnung
DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 5, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, Sperrverzahnung
DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 5, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, Sperrverzahnung
Artikel-Nr.:
     5417F-296951
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     296951
EAN/GTIN:
     4055248117917
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
DIN 6923 5 8, galv. verzinkt farblos, mit (Sperr-)Verzahnung Sechskantmuttern mit Flansch, mit Sperrverzahnung
Weitere Informationen:
s:
8
m:
11,8
d:
5
h:
5
Antrieb:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeart:
metrisch
Normart:
DIN
Gewinde:
M 5
Werkstoff:
8
Ausführung:
mit Sperrverzahnung
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
8
Höhe:
5 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
6923
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00568*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56939*
€ 1,86757
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29523*
€ 1,54132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02798*
€ 0,0333
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01461*
€ 0,01739
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01241*
€ 0,01477
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,00803*
€ 0,00956
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00568*
€ 0,00676
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.