Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 4, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, Sperrverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 4, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, Sperrverzahnung
DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 4, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, Sperrverzahnung
DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 4, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, Sperrverzahnung
DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 4, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, Sperrverzahnung
DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 4, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, Sperrverzahnung
Artikel-Nr.:
     5417F-296950
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     296950
EAN/GTIN:
     4055248117900
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
DIN 6923 4 8, galv. verzinkt farblos, mit (Sperr-)Verzahnung Sechskantmuttern mit Flansch, mit Sperrverzahnung
Weitere Informationen:
s:
7
m:
10
d:
4
h:
4,65
Antrieb:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeart:
metrisch
Normart:
DIN
Gewinde:
M 4
Werkstoff:
8
Ausführung:
mit Sperrverzahnung
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
7
Höhe:
4,65 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
6923
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0088*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67239*
€ 1,99014
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39249*
€ 1,65706
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03488*
€ 0,04151
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01238*
€ 0,01473
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0088*
€ 0,01047
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.