Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern hohe Form A 14 x 9 x 140 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 14 x 9 x 140 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 14 x 9 x 140 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 14 x 9 x 140 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-295562
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     295562
EAN/GTIN:
     4055248117207
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 14 x 9 x140
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
DIN:
6885
b:
14
h:
14
l:
140
Normart:
DIN
Form:
A
Oberfläche:
blank
für Wellen-Ø:
44-50
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
9
Länge:
140 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
6885
Weitere Suchbegriffe: din 6885 14x9x140, din 6885, din 6885 c45k, 6885-14-140-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2116*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3424*
€ 5,16746
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,6438*
€ 3,14612
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3299*
€ 2,77258
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,9971*
€ 2,37655
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9471*
€ 2,31705
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,6216*
€ 1,9297
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5816*
€ 1,8821
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5216*
€ 1,8107
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2116*
€ 1,4418
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.