Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern hohe Form A 12 x 8 x 110 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 12 x 8 x 110 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 12 x 8 x 110 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 12 x 8 x 110 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-295540
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     295540
EAN/GTIN:
     4057222004541
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 12 x 8 x110
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
DIN:
6885
Werkstoffart:
Stahl
h:
12
b:
12
l:
110
Normart:
DIN
Form:
A
Oberfläche:
blank
für Wellen-Ø:
38-44
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
8
Länge:
110 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
6885
Weitere Suchbegriffe: din 6885, 6885-12-110-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8517*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,1016*
€ 8,4509
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,5016*
€ 7,7369
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1317*
€ 1,34672
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1017*
€ 1,31102
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0517*
€ 1,25152
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8517*
€ 1,01352
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.