Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern hohe Form A 12 x 8 x 75 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 12 x 8 x 75 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 12 x 8 x 75 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 12 x 8 x 75 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-295536
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     295536
EAN/GTIN:
     4057222004510
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 12 x 8 x 75
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
DIN:
6885
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.520 KGM
b:
12
h:
12
l:
75
Normart:
DIN
Form:
A
Oberfläche:
blank
für Wellen-Ø:
38-44
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
8
Länge:
75
Durchmesser:
12
Norm:
6885
Weitere Suchbegriffe: din 6885, 6885-12-75-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,604*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,4295*
€ 6,46111
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,9495*
€ 5,88991
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,804*
€ 0,95676
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,794*
€ 0,94486
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,764*
€ 0,90916
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,604*
€ 0,71876
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.