Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern hohe Form A 10 x 8 x 55 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 10 x 8 x 55 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 10 x 8 x 55 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 10 x 8 x 55 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-295508
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     295508
EAN/GTIN:
     4057222004220
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 10 x 8 x 55
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
DIN:
6885
Werkstoffart:
Stahl
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.310 KGM
b:
10
h:
10
l:
55
Normart:
DIN
Form:
A
Oberfläche:
blank
für Wellen-Ø:
30-38
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
8
Länge:
55
Durchmesser:
10
Norm:
6885
Weitere Suchbegriffe: din 6885, 6885-10-55-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4086*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6454*
€ 5,52803
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7281*
€ 0,86644
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5686*
€ 0,67663
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5486*
€ 0,65283
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5086*
€ 0,60523
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4986*
€ 0,59333
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4086*
€ 0,48623
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.