Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796 Spannscheiben, 8 (8,4x18x2), für Schraubenverbindungen, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6796 Spannscheiben, 8 (8,4x18x2), für Schraubenverbindungen, A4 blank
DIN 6796 Spannscheiben, 8 (8,4x18x2), für Schraubenverbindungen, A4 blank
DIN 6796 Spannscheiben, 8 (8,4x18x2), für Schraubenverbindungen, A4 blank
DIN 6796 Spannscheiben, 8 (8,4x18x2), für Schraubenverbindungen, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-294963
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294963
EAN/GTIN:
     4057222654616
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
~DIN 6796 A 4 Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Abmessung: 8 x 18 x 2
Weitere Informationen:
s:
2
d2:
18
d1:
8,4
d:
8 mm
h max. min.:
2,6/2,24
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Scheibenform:
Rund
Nenngröße:
8
Dicke/Stärke:
2 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Innendurchmesser:
8,4 mm
Norm:
6796
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0383*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6349*
€ 1,94553
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0706*
€ 0,08401
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0665*
€ 0,07914
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.