Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6340 Scheiben gehärtet 15 x 40 x 5, für Spannzeuge, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6340 Scheiben gehärtet 15 x 40 x 5, für Spannzeuge, Stahl blank
DIN 6340 Scheiben gehärtet 15 x 40 x 5, für Spannzeuge, Stahl blank
DIN 6340 Scheiben gehärtet 15 x 40 x 5, für Spannzeuge, Stahl blank
DIN 6340 Scheiben gehärtet 15 x 40 x 5, für Spannzeuge, Stahl blank
DIN 6340 Scheiben gehärtet 15 x 40 x 5, für Spannzeuge, Stahl blank
DIN 6340 Scheiben gehärtet 15 x 40 x 5, für Spannzeuge, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-294897
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294897
EAN/GTIN:
     4057222614726
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340
DIN 6340 Stahl vergütet Scheiben für Spannzeuge, vergütet - Abmessung: 15 x 40 x 5
Weitere Informationen:
für Schrauben:
M 14
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Stärke:
5
Antriebsgröße:
5
d2:
40
d1:
15
s:
5
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
5 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Innendurchmesser:
15 mm
Norm:
6340
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 6340, din 6340 edelstahl, din 6340, 6340-15-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4361*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7707*
€ 4,48713
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7718*
€ 0,91844
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6931*
€ 0,82479
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6431*
€ 0,76529
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5161*
€ 0,61416
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4361*
€ 0,51896
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.