Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6331 Sechskantmuttern mit Bund M 14, Höhe 1,5 d, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6331 Sechskantmuttern mit Bund M 14, Höhe 1,5 d, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos
DIN 6331 Sechskantmuttern mit Bund M 14, Höhe 1,5 d, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos
DIN 6331 Sechskantmuttern mit Bund M 14, Höhe 1,5 d, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos
DIN 6331 Sechskantmuttern mit Bund M 14, Höhe 1,5 d, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos
DIN 6331 Sechskantmuttern mit Bund M 14, Höhe 1,5 d, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-294782
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294782
EAN/GTIN:
     4057221956605
Suchbegriffe:
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
DIN 6331 Sechskantmutter mit Bund
DIN 6331 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Bund, mit einer Höhe von 1,5d - Abmessung: M 14 SW 22
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
28
Schlüsselweite:
22
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
s:
22
d1:
14
m:
21
d:
14
a:
4
d3:
28
Gewinde:
M 14
Werkstoff:
10
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
21 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
6331
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7638*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2438*
€ 1,48012
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1038*
€ 1,31352
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0238*
€ 1,21832
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9838*
€ 1,17072
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9538*
€ 1,13502
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7638*
€ 0,90892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.