Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 55, 8.8 zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 55, 8.8 zinklamellenbeschichtet
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 55, 8.8 zinklamellenbeschichtet
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 55, 8.8 zinklamellenbeschichtet
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 55, 8.8 zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-294243
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294243
EAN/GTIN:
     4057222144551
Suchbegriffe:
4762-10-55-8.8
ISO 4762 10x55 8.8, Zinklamellenbeschichtung + Gleitmittel (Cr-VI-frei)-480h-L Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
23
Ausführung:
Zylinderschrauben
l:
55
k:
10
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
55 mm
Antriebsgröße:
8
Durchmesser:
10 mm
Spitze:
ohne
Norm:
4762
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
8.8
dk:
16
s:
8
d:
10
Gewicht kg per 100:
4.150 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2845*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2919*
€ 5,10736
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5501*
€ 0,65462
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4513*
€ 0,53705
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4313*
€ 0,51325
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4113*
€ 0,48945
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3445*
€ 0,40996
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2845*
€ 0,33856
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.