Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4035 Sechskantmutter M 2,5, mit Fase, niedrige Form, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4035 Sechskantmutter M 2,5, mit Fase, niedrige Form, A2 blank
ISO 4035 Sechskantmutter M 2,5, mit Fase, niedrige Form, A2 blank
ISO 4035 Sechskantmutter M 2,5, mit Fase, niedrige Form, A2 blank
ISO 4035 Sechskantmutter M 2,5, mit Fase, niedrige Form, A2 blank
ISO 4035 Sechskantmutter M 2,5, mit Fase, niedrige Form, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-294152
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294152
EAN/GTIN:
     4057221947016
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
ISO 4035 A 2 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 2,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
5
m:
1,6
d:
2,5
e:
5,45
dw:
4,1
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 2,5
Werkstoff:
A2
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
5
Höhe:
1,6 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
4035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00782*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86385*
€ 1,02798
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,02746*
€ 0,03268
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01807*
€ 0,0215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01646*
€ 0,01959
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01606*
€ 0,01911
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0111*
€ 0,01321
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00782*
€ 0,00931
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.