Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4035 Sechskantmutter M 12, mit Fase, niedrige Form, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4035 Sechskantmutter M 12, mit Fase, niedrige Form, Messing blank
ISO 4035 Sechskantmutter M 12, mit Fase, niedrige Form, Messing blank
ISO 4035 Sechskantmutter M 12, mit Fase, niedrige Form, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-294142
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
ISO 4035 MS M12 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
18
m:
6
d:
12
e:
21,1
Gewicht kg per 100:
0,9
dw:
17,4
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 12
Werkstoff:
Messing
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Schlüsselweite:
18
Höhe:
6 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
4035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3436*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5736*
€ 0,68258
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4836*
€ 0,57548
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4636*
€ 0,55168
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4336*
€ 0,51598
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4136*
€ 0,49218
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3436*
€ 0,40888
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.