Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4035 Sechskantmutter M 5, mit Fase, niedrige Form, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4035 Sechskantmutter M 5, mit Fase, niedrige Form, Messing blank
ISO 4035 Sechskantmutter M 5, mit Fase, niedrige Form, Messing blank
ISO 4035 Sechskantmutter M 5, mit Fase, niedrige Form, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-294138
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294138
EAN/GTIN:
     4057221946934
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
ISO 4035 Messing Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 5
Weitere Informationen:
Gewicht kg per 100:
0,08
dw:
6,9
s:
8
m:
2,7
d:
5
e:
9,79
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 5
Werkstoff:
Messing
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Schlüsselweite:
8
Höhe:
2,7 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
4035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0191*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8126*
€ 2,15699
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5098*
€ 1,79666
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.