Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A4 M2 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A4 M2 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A4 M2 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A4 M2 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A4 M2 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A4 M2 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-294015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294015
EAN/GTIN:
     4057221946378
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 Edelstahl A4 M2 HP
Weitere Informationen:
Gewicht kg per 100:
0,014
s:
4
m:
1,6
d:
2
e:
4,38
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 2
Werkstoff:
A4
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
4
Höhe:
1,6 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00762*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63379*
€ 1,94421
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36196*
€ 1,62073
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03212*
€ 0,03822
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01822*
€ 0,02168
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01579*
€ 0,01879
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01072*
€ 0,01276
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00762*
€ 0,00907
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.