Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 LH M27 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 LH M27 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 LH M27 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 LH M27 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 LH M27 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 LH M27 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-294012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294012
EAN/GTIN:
     4043952467992
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
DIN EN ISO 4032 LG
ISO 4032 LG
ISO 4032 Edelstahl A2 LH M27 HP
Weitere Informationen:
s:
41
m:
23,8
d:
27
e:
45,2
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Linksgewinde
Werkstoff:
A2
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
41
Höhe:
23,8 mm
Ausführung:
Linksgewinde
Durchmesser:
27 mm
Norm:
4032
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
540
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,0027*
€ 4,1766*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,9133*
€ 4,1933*
5 Tage
540
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,2223*
€ 4,2823*
7 Tage
378
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,3529*
€ 4,4829*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,8984*
€ 5,5784*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,1933*
€ 4,99003
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,0133*
€ 4,77583
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8933*
€ 4,63303
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7433*
€ 4,45453
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5633*
€ 4,24033
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9133*
€ 3,46683
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.