Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 LH M20 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 LH M20 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 LH M20 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 LH M20 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 LH M20 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 LH M20 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-294010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294010
EAN/GTIN:
     4043952467978
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
DIN EN ISO 4032 LG
ISO 4032 LG
ISO 4032 Edelstahl A2 LH M20 HP
Weitere Informationen:
s:
30
m:
18
d:
20
e:
32,95
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Linksgewinde
Werkstoff:
A2
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
30
Höhe:
18 mm
Ausführung:
Linksgewinde
Durchmesser:
20 mm
Norm:
4032
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 1,7444*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,1929*
€ 1,7929*
3 Tage
180
10
€ 4,30*
ab € 1,5923*
€ 2,2893*
5 Tage
250
10
€ 5,99*
ab € 1,7853*
€ 2,443*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 1,8359*
€ 2,5159*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7929*
€ 2,13355
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,6629*
€ 1,97885
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6129*
€ 1,91935
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5429*
€ 1,83605
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4829*
€ 1,76465
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1929*
€ 1,41955
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.