Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 8 tZn M30 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 tZn M30 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 tZn M30 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 tZn M30 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 tZn M30 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 tZn M30 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293922
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293922
EAN/GTIN:
     4057221945661
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 8 tZn M30 HP
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
8
Gewicht kg per 100:
22
s:
46
m:
25,6
d:
30
e:
50,85
Antrieb:
Außensechskant
Gewinde-Toleranz:
6H
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 30
Normart:
ISO
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
46
Höhe:
25,6 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2869*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9869*
€ 2,36441
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8169*
€ 2,16211
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7369*
€ 2,06691
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6769*
€ 1,99551
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5969*
€ 1,90031
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2869*
€ 1,53141
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.