Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M20 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M20 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M20 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M20 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M20 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M20 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293882
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293882
EAN/GTIN:
     4057221945029
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 8 galZn M20 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
Antriebsgröße:
30
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
m:
18
d:
20
e:
32,95
s:
30
Gewinde:
M 20
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
30
Höhe:
18 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2384*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7212*
€ 3,23823
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4414*
€ 0,52527
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2884*
€ 0,3432
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2384*
€ 0,2837
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.